Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEAKMAN S-1558 Tub-juoksuputki | AA6ZCR 15F354

SPEAKMAN S-1558 kylpyammeen juoksuputki

Varastossa
Tuote: AA6ZCR Malli: S-1558Ristiviite: 15F354

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTub-juoksuputki
Väri / viimeistelyKiillotettu Chrome
Yhteys1 / 2 "
Peiteainesinkki
Kahvan tyyppiPonnahdusikkuna
Pituus5.75 "
Materiaalisinkki
TyyppiDiverter, Neo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481905000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiHinta
SPEAKMAN S-1562 Tub-juoksuputki | AA6ZDA 15F370 S-15626 3 / 32 "vaihdin€79.28
SPEAKMAN S-1560 -putkiputkenvaihtaja | AA6ZDF 15F384 S-15606 3 / 32 "Diverter, Aleksandria€57.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN S-1558 kylpyammeen juoksuputki
€70.30 / yksikkö