Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEAKMAN S-1560 -putkiputkenvaihtaja | AA6ZDF 15F384

SPEAKMAN S-1560 kylpyammeen juoksuputki

Varastossa
Tuote: AA6ZDF Malli: S-1560Ristiviite: 15F384

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTub-juoksuputki
Väri / viimeistelyKiillotettu Chrome
Yhteys1 / 2 "
Peiteainesinkki
Kahvan tyyppiPonnahdusikkuna
Pituus6 3 / 32 "
Materiaalisinkki
TyyppiDiverter, Aleksandria

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8481905000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiHinta
SPEAKMAN S-1558 Tub-juoksuputki | AA6ZCR 15F354 S-15585.75 "Diverter, Neo€70.30
SPEAKMAN S-1562 Tub-juoksuputki | AA6ZDA 15F370 S-15626 3 / 32 "vaihdin€79.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN S-1560 kylpyammeen juoksuputki
€57.02 / yksikkö