SPEAKMAN RPG05-0843 -korjaussarja sisältää moduulikumiistuimet | AA8THY 19T385

SPEAKMAN RPG05-0843 korjaussarja sisältää moduulin kumiistuimet

Tuote: AA8THY Malli: RPG05-0843Ristiviite: 19T385

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaussarja
Suorittaa loppuunValkoinen
MateriaaliMuovinen messinkikumi
Koko3 "x 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7324900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliHinta
SPEAKMAN RPG03-0259-RCP Mark Ii Kara-sm-1400 Sm-1500 Sr-1400 | AE4XFN 5NPT7 RPG03-0259-RCPkromiMessinki, kumi, muovi€40.52
SPEAKMAN RPG04-0296-PC Regency / Royal Lever kahva messinki | AE4XFP 5NPT8 RPG04-0296-PCkromiMessinki, muovi (vaihda messinkiin 6/4/10)€41.04
SPEAKMAN RPG05-0523 Holkkien korjaussarja G04-0244-kahvaan | AE4XFQ 5NPT9 RPG 05-0523MustaTeräs, muovi (vaihda messinkiin 6/4/10)€12.02
SPEAKMAN RPG05-0823 korjaussarja, 1/2 tuuman koko | CE2DCU 34UM86 RPG 05-0823--€60.59
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN RPG42-0087-PLAS korjaussarja | CE2DLW 33F644 RPG42-0087-PLAS--€189.28
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN RPG05-0851-PC Laminaarikorjausryhmä, 1.5 gpm, 13/16 Koko | CJ2QYV 34UM68 RPG05-0851-PC--€38.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN RPG05-0843 korjaussarja sisältää moduulin kumiistuimet