Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEAKMAN RPG05-0523 Holkkien korjaussarja G04-0244-kahvaan | AE4XFQ 5NPT9

SPEAKMAN RPG05-0523 Holkin korjaussarja G04-0244-kahvalle

Varastossa
Tuote: AE4XFQ Malli: RPG05-0523Ristiviite: 5NPT9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaussarja
Yhteys3/8 "aallotettu rintakehä
Suorittaa loppuunMusta
MateriaaliTeräs, muovi (vaihda messinkiin 6/4/10)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliHinta
SPEAKMAN RPG05-0843 -korjaussarja sisältää moduulikumiistuimet | AA8THY 19T385 RPG 05-0843ValkoinenMuovinen messinkikumi-
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN RPG03-0259-RCP Mark Ii Kara-sm-1400 Sm-1500 Sr-1400 | AE4XFN 5NPT7 RPG03-0259-RCPkromiMessinki, kumi, muovi€46.54
SPEAKMAN RPG04-0296-PC Regency / Royal Lever kahva messinki | AE4XFP 5NPT8 RPG04-0296-PCkromiMessinki, muovi (vaihda messinkiin 6/4/10)€45.74
SPEAKMAN RPG05-0823 korjaussarja, 1/2 tuuman koko | CE2DCU 34UM86 RPG 05-0823--€71.73
SPEAKMAN RPG42-0087-PLAS korjaussarja | CE2DLW 33F644 RPG42-0087-PLAS--€172.87
SPEAKMAN RPG05-0851-PC Laminaarikorjausryhmä, 1.5 gpm, 13/16 Koko | CJ2QYV 34UM68 RPG05-0851-PC--€41.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN RPG05-0523 Holkin korjaussarja G04-0244-kahvalle
€13.68 / yksikkö