Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEAKMAN RPG04-0296-PC Regency / Royal Lever kahva messinki | AE4XFP 5NPT8

SPEAKMAN RPG04-0296-PC Regency / Royal Lever Handle messinki

Varastossa
Tuote: AE4XFP Malli: RPG04-0296-PCRistiviite: 5NPT8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaussarja
Yhteys3/8 "aallotettu rintakehä
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan tyyppiBrainin kanssa
MateriaaliMessinki, muovi (vaihda messinkiin 6/4/10)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7907001000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliHinta
SPEAKMAN RPG05-0843 -korjaussarja sisältää moduulikumiistuimet | AA8THY 19T385 RPG 05-0843ValkoinenMuovinen messinkikumi-
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN RPG03-0259-RCP Mark Ii Kara-sm-1400 Sm-1500 Sr-1400 | AE4XFN 5NPT7 RPG03-0259-RCPkromiMessinki, kumi, muovi€40.52
SPEAKMAN RPG05-0523 Holkkien korjaussarja G04-0244-kahvaan | AE4XFQ 5NPT9 RPG 05-0523MustaTeräs, muovi (vaihda messinkiin 6/4/10)€12.02
SPEAKMAN RPG05-0823 korjaussarja, 1/2 tuuman koko | CE2DCU 34UM86 RPG 05-0823--€60.59
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN RPG42-0087-PLAS korjaussarja | CE2DLW 33F644 RPG42-0087-PLAS--€189.28
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN RPG05-0851-PC Laminaarikorjausryhmä, 1.5 gpm, 13/16 Koko | CJ2QYV 34UM68 RPG05-0851-PC--€38.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN RPG04-0296-PC Regency / Royal Lever Handle messinki
€41.04 / yksikkö