Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEAKMAN RPG05-0535-CA -korjaussarja Med. Perfect Valve- Sininen -ccc | AE4XFR 5NPV1

SPEAKMAN RPG05-0535-CA korjaussarja Med. Perfect Valve - Sininen -cc

Varastossa
Tuote: AE4XFR Malli: RPG05-0535-CARistiviite: 5NPV1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaussarja, kylmä
Yhteys3 / 8-20 Rintaneula
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliMessinki, muovi, kumi
Koko3-1 / 3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN RPG05-0535-CA korjaussarja Med. Perfect Valve - Sininen -cc
€65.97 / yksikkö