BALDOR MOOTTORI EM4107T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 hv, TEFC, 284TS Runko | AJ6UHB

BALDOR MOTOR EM4107T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 hv, TEFC, 284TS-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6UHB Malli: EM4107T

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,610.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria58/29
pohjaRG
Vääntömomentti198 LB-FT
luokkaF
LiiteTEFC
kehys284TS
Täyden kuormituksen vääntömomentti37 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM
HP25
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 10
AsennusF1
Kuormitusvirta9.8 ampeeria
Napojen lukumäärä02
ulostulo25
Vaihe3
Power Factor88
TarkistusB
RPM3525
Lämpötila Nouse92 astetta C
Tyyppi0946M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 127.35
Laivan korkeus (cm)49.85
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)60.33
HS-koodi85015230
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 77 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP2138L
    • Vetomomentti: 51 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 249 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysAmpeeriapohjaKehysmateriaaliKehyksen kokoTäyden kuorman ampeeritTäyden kuormituksen hyötysuhdeHPHinta
BALDOR MOOTTORI EM2276T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.5€4,563.67
BALDOR MOOTTORI EM2280T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Rauta-7.9 A--€5,647.01
BALDOR MOOTTORI EM2332T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, TEFC, 256T Runko | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----10€5,345.90
BALDOR MOOTTORI EM2333T Kolmivaihemoottori, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----15€3,182.22
BALDOR MOOTTORI EM2334T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256T Runko | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----20€3,858.14
BALDOR MOOTTORI EM2334T-12 Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256T Runko | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----20€4,884.25
BALDOR MOOTTORI EM2394T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----15€3,917.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EM4107T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 hv, TEFC, 284TS-kehys
€5,610.20 / yksikkö