ALTRONIX HubSat8DIV UTP-passiivinen lähetin-vastaanotin, 8-kanavainen, 220 VAC | CE6GCR

ALTRONIX HubSat8DIV UTP passiivinen lähetin-vastaanotinkeskitin, 8 kanavaa, 220 VAC

Varastossa
Tuote: CE6GCR Malli: HubSat8DIV

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€769.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVastaanottimen napa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.57
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • BC300-kotelo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALTRONIX HubSat4DV UTP-passiivinen lähetin-vastaanottinkeskus, 4-kanavainen, 220 VAC | CE6GCP HubSat4DV€420.00
ALTRONIX HubSat4DIV UTP-passiivinen lähetin-vastaanottinkeskus, 4-kanavainen, integroitu 24 / 28V: n eristetty virtalähde | CE6GCQ HubSat4DIV€484.91
ALTRONIX HubSat8DV UTP-passiivinen lähetin-vastaanotin, 8-kanavainen, 220 VAC | CE6GCT HubSat8DV€799.79
ALTRONIX HubSat4WP UTP Passiivinen lähetin-vastaanottinkeskus, ulkona, 4-kanavainen, video enintään 750 jalkaa, 115 VAC | CE6GCU HubSat4WP€454.36
ALTRONIX HubSat4WPIV UTP-passiivinen lähetinvastaanotin, ulkona, 4-kanavainen, video enintään 750 jalkaa, 220 VAC | CE6GCV HubSat4WPIV-
Tarjouspyyntö
ALTRONIX HubSat4WPV UTP-passiivinen lähetin-keskitin, ulkona, 4-kanavainen, video enintään 750 jalkaa, 220 VAC | CE6GCW HubSat4WPV-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX HubSat8DIV UTP passiivinen lähetin-vastaanotinkeskitin, 8 kanavaa, 220 VAC
€769.36 / yksikkö