EATON 70423-sarjan avoimen piirin mäntäpumput


Eaton 70423 -sarjan avoimen piirin mäntäpumput sopivat ihanteellisesti betonilaitteisiin, jäteautoihin, kaivurikuormaajiin, pyöräkuormaajiin, tyhjiöautoihin, porakoneisiin ja kurottajiin. Nämä mäntäpumput käyttävät hydraulisylintereitä ja moottoreita liikkuvissa rakennus- ja maatalouskoneissa nopean toiminnan takaamiseksi....ponse ja palautumisajat avoimen piirin männässä. Lue lisää

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
70423-LBA
€5,032.80
Tarjouspyyntö
B
70423-LBD
€4,959.95
Tarjouspyyntö
C
70423-LBF
€4,846.25
Tarjouspyyntö
D
70423-LBG
€5,032.80
Tarjouspyyntö
B
70423-RBM
€5,032.80
Tarjouspyyntö
C
70423-RBS
€4,846.25
Tarjouspyyntö
A
70423-LBB
€4,959.95
Tarjouspyyntö
E
70423-LBE
€5,146.49
Tarjouspyyntö
F
70423-RBT
€5,032.80
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Kun ulostulopaine osuu kompensaattorin asetukseen, kompensaattorin kela siirtyy jousivoimaa vastaan, jotta pumpun ulostulopaine saavuttaa sisäisen servomäntään.
  • Vähentynyt männän liike pyörivässä ryhmässä ja pienentyneet virtausnopeudet pumpun ulostulossa ovat seurausta servomännän pinta-alasta ja paineesta, joka työntää säätölevyä.
  • Kun järjestelmän paine laskee kompensaattoriasetuksen alapuolelle, jousivoima mahdollistaa kompensaattorin kelaamisen takaisin vastakkaiseen suuntaan.
  • Sitten mäntäkammiossa olevan öljyn kautta kotelon tyhjennyslinja palauttaa öljyn servomäntäkammiosta säiliöön.
  • Vähentämällä servomännän voimaa, esijousi pakottaa huuhtelulevyn takaisin iskulle täydessä kulmassa ja virtauksessa.
  • Pumppu tuottaa sitten tarvittavan virtauksen kompensaattorin paineen ylläpitämiseksi pitäen sen vakioarvossa.

Ominaisuudet

  • Niissä on kompakti alumiinikotelo, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla.
  • Nämä pumput noudattavat ISO puhtauskoodia 18/13 kontaminoitumisen estämiseksi.
  • Ne on varustettu takalevyillä, joissa on sivu- ja takaportit, ja niiden suurin nimellisnopeus on 3000 rpm.
  • Niissä on nokkalevy, joka jakaa öljyn virtauksen vaikeapääsyisille alueille.
  • Näissä mäntäpumpuissa on 2 SAE-kiinnityslaippaa, jotka kestävät korkeaa painetta.
  • Ne on varustettu paineentasauskelalla tasaisen virtausnopeuden ylläpitämiseksi.

Standardit ja hyväksynnät

  • SAE

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Eaton 70423 -sarjan avoimen piirin mäntäpumppujen käyttölämpötila?

Näitä pumppuja voidaan käyttää -29 - 107 asteen lämpötiloissa.

Mitkä ovat näiden Eaton 70423 -sarjan avoimen piirin mäntäpumppujen asennusvaatimukset?

  • Asenna mäntäpumput siten, että kotelon tyhjennys varmistaa öljytason yksikön keskiviivalla / sen yläpuolella.
  • Öljytason tulee olla keskiviivalla tai sen yläpuolella ennen mäntäpumpun käynnistämistä.
  • Varmista, että kotelon tyhjennysputki on riittävän kokoinen rajoittamaan kotelon paineen 2 baariin.
  • Kahden tai useamman pumpun pyörittämiseen tarvittava yhdistetty vääntömomentti ei saa ylittää näiden mäntäpumppujen akselin nimellismomenttia.

Mitkä ovat näiden pumppujen jatkuvat nimellispaineet ja enimmäisjaksopainearvot?

Eaton 70423 -sarjan avoimen piirin mäntäpumppujen jatkuva nimellispaine on 210 baaria ja enimmäisjaksopaine 265 baaria.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?