EATON Danfoss SPC1-20 -sarjan takaiskuventtiilit


Eaton Danfoss SPC1-20 -sarjan takaiskuventtiilit ovat pilottiohjattuja takaiskuventtiilejä, joiden ohjaussuhde on 4:1. Ne käyttävät apupiiriä ohjaamaan avaus- ja sulkemistoimintoja, mikä estää vastavirtauksen hydraulijärjestelmissä. Nämä patruunatyyppiset, kierrettävät patruunan takaiskuventtiilit ovat kompakteja ja kestäviä...ea maksimipaine 210 bar (3000 psi). Ne täyttävät ISO-puhtauskoodin 18/16/13 mikronia, ja niiden vapaan virtauksen halkeilupaine on 1.03 baaria, mikä viittaa takaiskuventtiilin avaamiseen ja nesteen virtauksen sallimiseen vaadittavaan vähimmäispaineeseen. Ne voivat toimia lämpötiloissa -40 - 120 astetta C (-40 - 248 astetta F).Lue lisää

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
566589
€1,538.17
Tarjouspyyntö
A
02-113151
€1,538.17
Tarjouspyyntö

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden Eaton Danfoss SPC1-20 -sarjan takaiskuventtiilien virtausnopeus?

227 l/min (60 US gpm).

Mitkä portit ovat käytettävissä näissä Eaton Danfoss SPC1-20 -sarjan takaiskuventtiileissä?

Niissä on 3 SAE-tyyppistä porttia, joiden koko on 1-1/4 tai 3/8 tuumaa.

Mistä nämä Eaton Danfoss SPC1-20 -sarjan takaiskuventtiilit on tehty?

Niissä on teräsrakenne alumiinikotelolla ja Buna-N-tiiviste, joka vähentää vuotoa jopa 0.25 cu.cm/min ja pidentää käyttöikää.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?