Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPACEPAK AC-TKFS-2 -lentopaketit | AD8UAT 4MHN9

SPACEPAK AC-TKFS-2 lentoonlähtösarjat

Varastossa
Tuote: AD8UAT Malli: AC-TKFS-2Ristiviite: 4MHN9

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPlenum-lentoonlähdöt
Prod. KuvausLiitäntälaatikon lentoonlähtöpaketit
TyyppiNeliökuitulevykanava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8418998050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
SPACEPAK AC-TKFS-5 -lentopaketit | AD8UAU 4MHP1 AC-TKFS-5Neliökuitulevykanava€131.95
SPACEPAK AC-TKMR-2 -lentopaketit | AD8UAV 4MHP2 AC-TKMR-2Pyöreä metallilevy tai Smartpak-kanava€62.06
SPACEPAK AC-TKMR-5 -lentopaketit | AD8UAW 4MHP3 AC-TKMR-5Pyöreä metallilevy tai Smartpak-kanava€170.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPACEPAK AC-TKFS-2 lentoonlähtösarjat
€54.00 / yksikkö