Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPACEPAK AC-TKMR-5 -lentopaketit | AD8UAW 4MHP3

SPACEPAK AC-TKMR-5 lentoonlähtösarjat

Varastossa
Tuote: AD8UAW Malli: AC-TKMR-5Ristiviite: 4MHP3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPlenum-lentoonlähdöt
Prod. KuvausLiitäntälaatikon lentoonlähtöpaketit
TyyppiPyöreä metallilevy tai Smartpak-kanava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.477
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8418998050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
SPACEPAK AC-TKFS-2 -lentopaketit | AD8UAT 4MHN9 AC-TKFS-2Neliökuitulevykanava€54.00
SPACEPAK AC-TKFS-5 -lentopaketit | AD8UAU 4MHP1 AC-TKFS-5Neliökuitulevykanava€131.95
SPACEPAK AC-TKMR-2 -lentopaketit | AD8UAV 4MHP2 AC-TKMR-2Pyöreä metallilevy tai Smartpak-kanava€62.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPACEPAK AC-TKMR-5 lentoonlähtösarjat
€170.74 / yksikkö