Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOVELLA 838896-51 Johdonpidike 4 tuuman korkeus x 2 tuuman leveys x 8-1 / 2 tuuman syvyys 22 paunaa | AH6EVN 35YR33

SOVELLA 838896-51 johdon pidike 4 tuumaa korkeus x 2 tuumaa leveys x 8-1/2 tuumaa syvyys 22 lbs

Varastossa
Tuote: AH6EVN Malli: 838896-51Ristiviite: 35YR33

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon pidike
koollaEi
VäriHopea
rakentaminenHitsatut
Syvyys8.5 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Korkeus4"
Reiän muotoNeliö
Reiän koko23 / 64 "
Reikäväli1"
Pituus6 19 / 64 "
Kuormitusluokitus22 lb
MateriaaliTeräs
Projektio6-19 / 64 "
TyyppiRiippuva
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaFI

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOVELLA 838896-51 johdon pidike 4 tuumaa korkeus x 2 tuumaa leveys x 8-1/2 tuumaa syvyys 22 lbs
€83.32 / yksikkö