SOUTHWORTH LS4-36-4848 Saksipöytä 4000 Lb. 115v 1 vaihe | AE2REV 4ZC14

SOUTHWORTH LS4-36-4848 saksinostopöytä 4000 Lb. 115v 1 vaihe

Varastossa
Tuote: AE2REV Malli: LS4-36-4848Ristiviite: 4ZC14

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,762.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
KehysmateriaaliTeräs
HP1
Kantavuus4000 lb
Alennettu korkeus6-3 / 4 "
Vaihe1
Platform Pituus48 "
Alustan tyylikiinteä
Alustan leveys48 "
Powered Bysähköinen
Korotettu korkeus42-3 / 4 "
Nopeus sekuntia42
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 335.66
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)137.16
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKehysmateriaaliHPPlatform PituusAlustan tyyliAlustan leveysPowered ByJänniteHinta
SOUTHWORTH LSJ03-13.5 Saksinostopöytä 300 Lb. 23 tuuman pituus | AA8LFK 19A867 LSJ03-13.5-Teräs ja alumiini-23.187 "kiinteä22.187 "manuaalinen-€1,313.46
SOUTHWORTH ZLS2-35 44 "x 48" saksetodistuspöytä 2000 Lb. 115v 1 vaihe | AA8LFL 19A868 ZLS2-35 44 "x 48"-Teräs148 "kiinteä42 "sähköinen115V€13,740.96
SOUTHWORTH ZLS2-35 50 "x 48" saksinostopöytä 2000 lb. 115v 1 vaihe | AA8LFM 19A869 ZLS2-35 50 "x 48"-Teräs148 "kiinteä50 "sähköinen115V€14,481.18
SOUTHWORTH ZLS4-35 44 "x 48" saksetodistuspöytä 4000 Lb. 115v 1 vaihe | AA8LFN 19A870 ZLS4-35 44 "x 48"-Teräs148 "kiinteä44 "sähköinen115V€14,150.67
SOUTHWORTH ZLS4-35 50 "x 48" saksetodistuspöytä 4000 Lb. 115v 1 vaihe | AA8LFP 19A871 ZLS4-35 50 "x 48"-Teräs148 "kiinteä50 "sähköinen115V€15,084.67
SOUTHWORTH LS4-36 24 "x 48" saksetodistuspöytä 4000 Lb. 115v 1 vaihe | AA8LFQ 19A872 LS4-36 24 "x 48"-Teräs148 "kiinteä24 "sähköinen115V€8,474.69
SOUTHWORTH LS4-36 36 "x 48" saksetodistuspöytä 4000 Lb. 115v 1 vaihe | AA8LFR 19A873 LS4-36 36 "x 48"-Teräs148 "kiinteä36 "sähköinen115V€8,526.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOUTHWORTH LS4-36-4848 saksinostopöytä 4000 Lb. 115v 1 vaihe
€8,762.00 / yksikkö