Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U37025.050.0001 Jaettu lukkoaluslevy, vakioteräs, 1/2 tuumaa, 25 PK | AB7ERB 22UJ63

APPROVED VENDOR U37025.050.0001 Jaettu lukkoaluslevy, vakioteräs, 1/2 tuumaa, 25 PK

Varastossa
Tuote: AB7ERB Malli: U37025.050.0001Ristiviite: 22UJ63 / 42JU95

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
Sisällä Dia.0.502 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.0.869 "
Rockwellin kovuusC38 - C46
Paksuus0.125 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.149
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U37025.050.0001 Jaettu lukkoaluslevy, vakioteräs, 1/2 tuumaa, 25 PK
€3.98 /pakkaus