SOUTHWORTH LS4-36 Saksinostopöytä 4000 lbs | AH8GPA 38TA14

SOUTHWORTH LS4-36 saksinostopöytä 4000 lbs

Tuote: AH8GPA Malli: LS4-36Ristiviite: 38TA14

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
KehysmateriaaliTeräs
HP1
Nostokorkeus max.42.75 "
Nostokorkeus min.6.75 "
Kantavuus4000 lb
Vaihe1
Platform Pituus48 "
Alustan tyylikiinteä
Alustan leveys24 "
Nopeus sekuntia21
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 297.5616
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)154.94
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liikkuva / paikallaan: paikallaan
    • Nostolaite: Jalkasäädin
    • Nostomekanismi: hydraulinen
    • Hissin liikkuvuus: Sähköinen hissi
    • Viestien lukumäärä: 0

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKehysmateriaaliHPPlatform PituusAlustan tyyliAlustan leveysPowered ByJänniteHinta
SOUTHWORTH LSJ03-13.5 Saksinostopöytä 300 Lb. 23 tuuman pituus | AA8LFK 19A867 LSJ03-13.5-Teräs ja alumiini-23.187 "kiinteä22.187 "manuaalinen-€1,329.48
SOUTHWORTH ZLS2-35 44 "x 48" saksetodistuspöytä 2000 Lb. 115v 1 vaihe | AA8LFL 19A868 ZLS2-35 44 "x 48"-Teräs148 "kiinteä42 "sähköinen115V€14,740.52
SOUTHWORTH ZLS2-35 50 "x 48" saksinostopöytä 2000 lb. 115v 1 vaihe | AA8LFM 19A869 ZLS2-35 50 "x 48"-Teräs148 "kiinteä50 "sähköinen115V€15,720.55
SOUTHWORTH ZLS4-35 44 "x 48" saksetodistuspöytä 4000 Lb. 115v 1 vaihe | AA8LFN 19A870 ZLS4-35 44 "x 48"-Teräs148 "kiinteä44 "sähköinen115V€14,323.30
SOUTHWORTH ZLS4-35 50 "x 48" saksetodistuspöytä 4000 Lb. 115v 1 vaihe | AA8LFP 19A871 ZLS4-35 50 "x 48"-Teräs148 "kiinteä50 "sähköinen115V€15,268.71
SOUTHWORTH LS4-36 24 "x 48" saksetodistuspöytä 4000 Lb. 115v 1 vaihe | AA8LFQ 19A872 LS4-36 24 "x 48"-Teräs148 "kiinteä24 "sähköinen115V€8,578.08
SOUTHWORTH LS4-36 36 "x 48" saksetodistuspöytä 4000 Lb. 115v 1 vaihe | AA8LFR 19A873 LS4-36 36 "x 48"-Teräs148 "kiinteä36 "sähköinen115V€8,631.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOUTHWORTH LS4-36 saksinostopöytä 4000 lbs