SOUTHWIRE COMPANY 55527301 Joustava metallikaapeli 14/3 AWG 250 jalkaa | AC3QBC 2VGF5

SOUTHWIRE COMPANY 55527301 Taipuisa metallikaapeli 14/3 AWG 250 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3QBC Malli: 55527301Ristiviite: 2VGF5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€559.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallinen verhottu panssaroitu kaapeli
Kaapelin tyyppiMCap
Takki väriHopea
Takin materiaaliAlumiini
Maks. Vahvistimet15
Nimellinen ulkohalkaisija.0.41 "
Johtimien lukumäärä3 paljaalla AL-maalla
Puolan pituus250ft.
Säikeinen / kiinteäVankka
Jännite600V
Langan koko14AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.5254
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoKaapelin tyyppiTakki väriMaks. VahvistimetNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräLukumäärä StrandsKokoHinta
SOUTHWIRE COMPANY 55527201 Joustava metallikaapeli, 14/2 AWG, 250 Ft | AC3QBA 2VGF3 5552720114AWGMCapHopea150.4 "2 paljaalla AL-maalla--€361.52
SOUTHWIRE COMPANY 55510301 Joustava metallikaapeli 12/2 AWG 250 jalkaa AC3QBD 2VGF6 5551030112AWGMCapHopea200.43 "2 paljaalla AL-maalla--€328.15
SOUTHWIRE COMPANY 55510401 Joustava metallikaapeli 12/3 AWG 250 jalkaa AC3QBF 2VGF8 5551040112AWGMCapHopea200.445 "3 paljaalla AL-maalla--€469.36
SOUTHWIRE COMPANY 55527501 Joustava metallikaapeli 10/2 AWG 250 jalkaa AC3QBG 2VGF9 5552750110AWGMCapHopea300.485 "2 paljaalla AL-maalla--€454.82
SOUTHWIRE COMPANY 55527701 Joustava metallikaapeli 10/3 AWG 250 jalkaa AC3QBH 2VGG1 5552770110AWGMCapHopea300.565 "3 paljaalla AL-maalla--€671.53
SOUTHWIRE COMPANY 55527901 Metallipäällystetty 12 AWG 2, maadoitettu 250 jalkaa AF6VVZ 20KZ62 5552790112AWGMCVihreä200.447 "2 maahan--€502.23
SOUTHWIRE COMPANY 56038901 Metallipäällysteinen panssaroitu kaapeli, 2 johdinta, 14 Awg | CG6HKR 56038901-----2114AWG-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOUTHWIRE COMPANY 55527301 Taipuisa metallikaapeli 14/3 AWG 250 jalkaa
€559.89 / yksikkö