SOUTHWIRE COMPANY 55527501 Joustava metallikaapeli 10/2 AWG 250 jalkaa AC3QBG 2VGF9

SOUTHWIRE COMPANY 55527501 Taipuisa metallikaapeli 10/2 AWG 250 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3QBG Malli: 55527501Ristiviite: 2VGF9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€523.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallinen verhottu panssaroitu kaapeli
Kaapelin tyyppiMCap
Takki väriHopea
Takin materiaaliAlumiini
Maks. Vahvistimet30
Nimellinen ulkohalkaisija.0.485 "
Johtimien lukumäärä2 paljaalla AL-maalla
Puolan pituus250ft.
Säikeinen / kiinteäVankka
Jännite600V
Langan koko10AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.7925
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoKaapelin tyyppiTakki väriMaks. VahvistimetNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräLukumäärä StrandsKokoHinta
SOUTHWIRE COMPANY 55527201 Joustava metallikaapeli, 14/2 AWG, 250 Ft | AC3QBA 2VGF3 5552720114AWGMCapHopea150.4 "2 paljaalla AL-maalla--€416.50
SOUTHWIRE COMPANY 55527301 Joustava metallikaapeli 14/3 AWG 250 jalkaa | AC3QBC 2VGF5 5552730114AWGMCapHopea150.41 "3 paljaalla AL-maalla--€577.21
SOUTHWIRE COMPANY 55510301 Joustava metallikaapeli 12/2 AWG 250 jalkaa AC3QBD 2VGF6 5551030112AWGMCapHopea200.43 "2 paljaalla AL-maalla--€372.02
SOUTHWIRE COMPANY 55510401 Joustava metallikaapeli 12/3 AWG 250 jalkaa AC3QBF 2VGF8 5551040112AWGMCapHopea200.445 "3 paljaalla AL-maalla--€491.28
SOUTHWIRE COMPANY 55527701 Joustava metallikaapeli 10/3 AWG 250 jalkaa AC3QBH 2VGG1 5552770110AWGMCapHopea300.565 "3 paljaalla AL-maalla--€702.88
SOUTHWIRE COMPANY 55527901 Metallipäällystetty 12 AWG 2, maadoitettu 250 jalkaa AF6VVZ 20KZ62 5552790112AWGMCVihreä200.447 "2 maahan--€525.68
SOUTHWIRE COMPANY 56038901 Metallipäällysteinen panssaroitu kaapeli, 2 johdinta, 14 Awg | CG6HKR 56038901-----2114AWG-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOUTHWIRE COMPANY 55527501 Taipuisa metallikaapeli 10/2 AWG 250 jalkaa
€523.99 / yksikkö