SOUTHWIRE COMPANY 55292301 Metallipiiska 18/3 kiinteä lukkomutteri | AB8HUQ 25K870

SOUTHWIRE COMPANY 55292301 Metallipiiska 18/3, kiinteä lukkomutteri

Varastossa
Tuote: AB8HUQ Malli: 55292301Ristiviite: 25K870

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€17.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallinen verhottu Lite-piiska
LaitteetLukkomutteri
Takin materiaaliLukittu teräspanssari
Pituus6"
Maks. Vahvistimet7
Maks. Jännite600 VAC
Johtimien lukumäärä3
Säikeinen / kiinteäVankka
Langan väriMusta, valkoinen, vihreä
Langan koko18AWG
Langan tyyppiTFN / TFFN / MC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VahvistimetJohtimien lukumääräSäikeinen / kiinteäLangan väriLangan kokoLangan tyyppiHinta
SOUTHWIRE COMPANY 55292001 Metallipiiska 14/3 kiinteä lukkomutteri | AB8HUU 25K873 55292001153VankkaMusta, valkoinen, vihreä14AWGTHHN / MC€21.03
SOUTHWIRE COMPANY 55292501 Metal Whip 14/4 kiinteä lukkomutteri | AB8HUV 25K874 55292501154VankkaMusta, valkoinen, vihreä, punainen14AWGTHHN / MC€22.73
SOUTHWIRE COMPANY 55293001 Metal Whip 18/3 Kiinteä napsautus | AB8HUW 25K875 5529300173VankkaMusta, valkoinen, vihreä18AWGTFN / TFFN / MC€16.20
SOUTHWIRE COMPANY 55082415 Metallipiiska 14/3 SolidSnap In | AB8HUX 25K876 55082415153VankkaMusta, valkoinen, vihreä14AWGTHHN / MC€22.79
ETELÄ -OHJAUSYHTIÖ 55295102 Metallinen piiska 14/2 Monisäikeinen lukkomutteri | AB8HUY 25K878 55295102152StrandedMusta valkoinen14AWGTHHN / MC€18.55
SOUTHWIRE COMPANY 55294001 Metal Whip 12/3 säikeinen lukkomutteri AB8HUZ 25K880 55294001203StrandedMusta, valkoinen, vihreä12AWGTHHN / MC€26.55
SOUTHWIRE COMPANY 55292901 Metal Whip 14/3 säikeinen napsautus | AB8HVA 25K881 55292901153StrandedMusta, valkoinen, vihreä14AWGTHHN / MC€22.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOUTHWIRE COMPANY 55292301 Metallipiiska 18/3, kiinteä lukkomutteri
€17.84 / yksikkö