HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4HRG9 Yleiskäyttöinen käsitrukki 550 Lb. | AD8BCJ 4HRH3

APPROVED VENDOR 4HRG9 Yleiskäyttöinen käsitrukki 550 Lb.

Tuote: AD8BCJ Malli: 4HRG9Ristiviite: 4HRH3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€298.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen kuorma-auto
VäriVihreä
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahvan tyyppiKaksoiskahva
Kantavuus550 lb
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys6-1 / 2 "
Tyyppikilven leveys14 "
Kokonaiskorkeus44.5 "
kokonaisleveys13.75 "
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.14
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiVäriKahvan tyyppiPyörän leveysKantavuusMateriaaliKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4HRH1 Yleiskäyttöinen käsikäyttöinen kuorma -auto 600 Lb. | AD8BCK 4HRH1LitteäAlumiiniJatkuva kehyssilmukka3"600 lbAlumiini50 "21 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4HRH3 Yleiskäyttöinen trukki 550 Lb. | AD8BCL 4HRH3PneumaattinenVihreäJatkuva kehyssilmukka3.5 "550 lbTeräs51.5 "13.5 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4HRG9 Yleiskäyttöinen käsitrukki 550 Lb.
€298.88 / yksikkö