Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOTERA 825D075BSPP Virtausmittari, digitaalinen 3/4-tuumainen AF2RKK 6XGW8

SOTERA 825D075BSPP Virtausmittari, digitaalinen 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2RKK Malli: 825D075BSPPRistiviite: 6XGW8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€413.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävirtausmittari
tarkkuus0.5%
kammio MateriaaliRyton / SS
Yhteyden koko3/4 BSPP
näyttönestekidenäyttö
AsennusBSPP
Koko kokoaminen3/4
Virtausalue2-20 gpm
Virtausalue @ GPM vettä2 ja 20
GPM max.20
Korkeus5.625 "
KoteloLasitäytetty polypropeeni
Pituus5"
Master Totalizer9999
Max. Paine120 psi
Maks. Lämpötila130 F
Max. Viskositeetti100 SSU
KierreBSPP
TyyppiDigitaalinen
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi9026104000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Virtaama @ CCM vettä (7570-75700)
    • Virtausalue @ GPH vettä (120-1200)
    • Nollattava kumulatiivinen summain (10,000,000)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOTERA 825D075BSPP Virtausmittari, digitaalinen 3/4 tuumaa
€413.45 / yksikkö