SOTERA 400G9735 Räjähdyssuojattu moottori 115 VAC | AH3XCR 33PM37

SOTERA 400G9735 Räjähdyssuojattu moottori 115 VAC

Varastossa
Tuote: AH3XCR Malli: 400G9735Ristiviite: 33PM37

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€808.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi-todistettava moottori
Sopii tuotemerkkiinTäytä-riitti
Takuu1 vuosi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.8968
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SOTERA 400G9734 Räjähdyssuojattu moottori 12 VDC | AH3XCQ 33PM36 400G9734€764.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOTERA 400G9735 Räjähdyssuojattu moottori 115 VAC
€808.04 / yksikkö