MILLER BY HONEYWELL MFLB-3-Z7 / 6FT Itsevetävä Lifeline Red 6 jalan pituus | AE6FUH 5RPR5

MILLER BY HONEYWELL MFLB-3-Z7/6FT Itsestään sisäänvetyvä Lifeline, punainen, 6 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: AE6FUH Malli: MFLB-3-Z7/6FTRistiviite: 5RPR5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€875.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsevetävä Lifeline
Anchorage Hook Gate -aukko3 / 4 "
Kaapelin halkaisija5 / 8 "
Väripunainen
KoteloAlumiini, ruostumaton teräs
Pituus6"
Linjan materiaaliPolyesteri
Ankkurointiliitännän lukitseminenLukittava napsautuskoukku
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiTwin Turbo D-rengasliitin
Jalkojen lukumäärä2
Hihnan leveys1"
Vetolujuus5000 lb
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinKyllä
Painokapasiteetti400 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6415
Laivan korkeus (cm)28.45
Laivan pituus (cm)48.77
Laivan leveys (cm)41.4
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL MFLB-3-Z7/6FT Itsestään sisäänvetyvä Lifeline, punainen, 6 jalkaa pitkä
€875.94 / yksikkö