Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER 35ZL67 Palava nestekilpi 10-3 / 4 tuuman korkeus | AH6GZV

LABELMASTER 35ZL67 palavan nesteen kyltti, korkeus 10-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH6GZV Malli: 35ZL67

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalava nestekilpi
luokka3
Korkeus10.75 "
Selite / taustaväriPunainen / valkoinen
MateriaaliVinyyli
Leveys10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)27.18
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
LABELMASTER 35ZL43 Palava nestekilpi 10-3 / 4 tuuman korkeus | AH6GYU 35 ZL43Jäykkä vinyyli€20.12
LABELMASTER 35ZL54 Palava nestemäinen kyltti 10-3/4 tuumaa | AH6GZF 35 ZL54merkkitaulu€15.56
LABELMASTER 35ZL84 Palava nestekilpi 10-3 / 4 tuuman korkeus | AH6HAN 35 ZL84Itsekiinnittyvä vinyyli€16.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER 35ZL67 palavan nesteen kyltti, korkeus 10-3/4 tuumaa
€0.81 / yksikkö