SOLER & PALAU SWF-150X -poistopuhaltimen sivuseinä 6 tuumaa 340 CFM | AA4FKD 12K680

SOLER & PALAU SWF-150X Pakotuulettimen sivuseinä 6 tuumaa 340 Cfm

Varastossa
Tuote: AA4FKD Malli: SWF-150XRistiviite: 12K680

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€537.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
CFM @ 0.100 tuumaa. SP340
CFM @ 0.200 tuumaa. SP321
CFM @ 0.400 tuumaa. SP279
CFM @ 0.600 tuumaa. SP248
CFM @ 0.800 tuumaa. SP210
Sopii kanavan halkaisijaan.6"
Asunnon syvyys5-5 / 8 "
Asumisen viimeistelyOff White
Asunnon korkeus16 1 / 16 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys15.5 "
Hz60
Maks. Tulolämpötila140 astetta F.
AsennuspaikkaPystysuora tai vaaka
Vaihe1
VakionopeussovellusKyllä
TyyppiSivuseinäkiinnike
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2045
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaES

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.100 tuumaa. SPCFM @ 0.200 tuumaa. SPSopii kanavan halkaisijaan.Asunnon syvyysAsunnon korkeusKotelon leveysHinta
SOLER & PALAU SWF-100 -poistopuhaltimen sivuseinä 4 tuumaa 109 cfm | AA4FKA 12K677 SWF-100109984"5-7 / 16 "13.25 "13.25 "€366.62
SOLER & PALAU SWF-100X -poistopuhaltimen sivuseinä 4 tuumaa 164 CFM | AA4FKB 12K678 SWF-100X1641574"5-7 / 16 "13.25 "13.25 "€387.98
SOLER & PALAU SWF-150 -poistopuhaltimen sivuseinä 6 tuumaa 224 CFM | AA4FKC 12K679 SWF-1502242076"5-7 / 16 "13.25 "15.5 "€403.28
SOLER & PALAU SWF-200 -poistopuhaltimen sivuseinä 8 tuumaa 400 CFM | AA4FKE 12K681 SWF-2004003798"5-5 / 8 "16 1 / 16 "15.5 "€612.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLER & PALAU SWF-150X Pakotuulettimen sivuseinä 6 tuumaa 340 Cfm
€537.69 / yksikkö