SOLER & PALAU SWF-100X -poistopuhaltimen sivuseinä 4 tuumaa 164 CFM | AA4FKB 12K678

SOLER & PALAU SWF-100X Pakotuulettimen sivuseinä 4 tuumaa 164 Cfm

Varastossa
Tuote: AA4FKB Malli: SWF-100XRistiviite: 12K678

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€391.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
CFM @ 0.100 tuumaa. SP164
CFM @ 0.200 tuumaa. SP157
CFM @ 0.400 tuumaa. SP140
CFM @ 0.600 tuumaa. SP107
CFM @ 0.800 tuumaa. SP86
Sopii kanavan halkaisijaan.4"
Asunnon syvyys5-7 / 16 "
Asumisen viimeistelyOff White
Asunnon korkeus13.25 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys13.25 "
Hz60
Maks. Tulolämpötila140 astetta F.
AsennuspaikkaPystysuora tai vaaka
Vaihe1
VakionopeussovellusKyllä
TyyppiSivuseinäkiinnike
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaES

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.100 tuumaa. SPCFM @ 0.200 tuumaa. SPSopii kanavan halkaisijaan.Asunnon syvyysAsunnon korkeusKotelon leveysHinta
SOLER & PALAU SWF-100 -poistopuhaltimen sivuseinä 4 tuumaa 109 cfm | AA4FKA 12K677 SWF-100109984"5-7 / 16 "13.25 "13.25 "€370.32
SOLER & PALAU SWF-150 -poistopuhaltimen sivuseinä 6 tuumaa 224 CFM | AA4FKC 12K679 SWF-1502242076"5-7 / 16 "13.25 "15.5 "€407.35
SOLER & PALAU SWF-150X -poistopuhaltimen sivuseinä 6 tuumaa 340 CFM | AA4FKD 12K680 SWF-150X3403216"5-5 / 8 "16 1 / 16 "15.5 "€543.13
SOLER & PALAU SWF-200 -poistopuhaltimen sivuseinä 8 tuumaa 400 CFM | AA4FKE 12K681 SWF-2004003798"5-5 / 8 "16 1 / 16 "15.5 "€618.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLER & PALAU SWF-100X Pakotuulettimen sivuseinä 4 tuumaa 164 Cfm
€391.90 / yksikkö