SOLER & PALAU DBF-100XC -kuivausrumpu tuuletin 115v 9-1 / 2 | AF2QAZ 6XAR5

SOLER & PALAU DBF-100XC Kuivaustehostimen kanavatuuletin 115v 9-1/2 halkaisija

Varastossa
Tuote: AF2QAZ Malli: DBF-100XCRistiviite: 6XAR5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€506.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuivausrumpun kanavapuhallin
CFM @ 0.000 tuumaa. SP153
CFM @ 0.200 tuumaa. SP130
CFM @ 0.400 tuumaa. SP114
CFM @ 0.600 tuumaa. SP97
CFM @ 0.800 tuumaa. SP84
CFM @ 1.000 tuumaa. SP80
CFM @ 1.500 tuumaa. SP34
Kanavan halkaisija4"
Asuminen Dia.9-1 / 2 "
Asunnon korkeus7.625 "
Hz60
Tulo Dia.4"
Maks. Vahvistimet0.7
Moottorin kierrosluku2880
Jännite115 VAC
Watts84
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.33
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaES

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.200 tuumaa. SPHinta
SOLER & PALAU IL-115 Kuivausrumpu Boost-kanavapuhallin 115v 9-1 / 2 Halkaisija | AA4FKM 12K688 IL-115136€864.69
SOLER & PALAU IL-230 -kuivausrumpu-tuuletin, halkaisija 115v 9-1 / 2 | AA4FKN 12K689 IL-230136€873.78
SOLER & PALAU PV-100XPS -kuivausrumpu-tuuletin, halkaisija 115v 9-1 / 2 | AF2QAY 6XAR4 PV-100XPS130€533.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLER & PALAU DBF-100XC Kuivaustehostimen kanavatuuletin 115v 9-1/2 halkaisija
€506.66 / yksikkö