Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39100.040.0008 Jousitappi Urattu 4X8Mm, 100PK | AH7XBX 38DV28

GRAINGER M39100.040.0008 Jousitappi, urallinen 4 x 8 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AH7XBX Malli: M39100.040.0008Ristiviite: 38DV28

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)4.40-4.60mm
PerusmateriaaliTeräs
Viisteen halkaisija2.8mm
Viisteen pituus (min.)0.65mm
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaJousiteräs
Pituus8"
Nimellishalkaisija4mm
Dia ulkopuolella.4"
Tapin tyyppiura-
Rockwellin kovuus420-560 HV30
Mittausjärjestelmämetrinen
Seinämän paksuus0.80mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0477
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39100.040.0008 Jousitappi, urallinen 4 x 8 mm, 100 PK
€27.35 /pakkaus