SOLER & PALAU IL-115 Kuivausrumpu Boost-kanavapuhallin 115v 9-1 / 2 Halkaisija | AA4FKM 12K688

SOLER & PALAU IL-115 Kuivaustehostimen kanavatuuletin 115v 9-1/2 halkaisija

Varastossa
Tuote: AA4FKM Malli: IL-115Ristiviite: 12K688

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€796.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuivausrumpun kanavapuhallin
CFM @ 0.000 tuumaa. SP153
CFM @ 0.200 tuumaa. SP136
CFM @ 0.400 tuumaa. SP116
CFM @ 0.600 tuumaa. SP106
CFM @ 0.800 tuumaa. SP92
CFM @ 1.000 tuumaa. SP80
CFM @ 1.500 tuumaa. SP34
Kanavan halkaisija4"
Asuminen Dia.9-1 / 2 "
Asunnon korkeus7.625 "
Hz60
Tulo Dia.4"
Maks. Vahvistimet0.7
Moottorin kierrosluku2880
Jännite115 VAC
Watts84
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.5735
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaES

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.200 tuumaa. SPHinta
SOLER & PALAU IL-230 -kuivausrumpu-tuuletin, halkaisija 115v 9-1 / 2 | AA4FKN 12K689 IL-230136€804.50
SOLER & PALAU PV-100XPS -kuivausrumpu-tuuletin, halkaisija 115v 9-1 / 2 | AF2QAY 6XAR4 PV-100XPS130€491.15
SOLER & PALAU DBF-100XC -kuivausrumpu tuuletin 115v 9-1 / 2 | AF2QAZ 6XAR5 DBF-100XC130€466.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLER & PALAU IL-115 Kuivaustehostimen kanavatuuletin 115v 9-1/2 halkaisija
€796.11 / yksikkö