Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLBERG SLCRT125 Äänenvaimennin 1 1/4 Mnpt Out 55 Max Cfm | AD2QLX 3TKY9

SOLBERG SLCRT125 Äänenvaimennin 1 1/4 Mnpt Out 55 Max Cfm

Varastossa
Tuote: AD2QLX Malli: SLCRT125Ristiviite: 3TKY9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImu / purku äänenvaimentimet
MalliÄänenvaimentimen putki
Halkaisija2 1 / 2 "
SuodatinmassatÄäni absorboiva
Korkeus14.5 "
KoteloHiiliteräs
Sisääntulo / ulostulo1-1 / 4 (M) NPT
Pituus14.5 "
Max. Virtaus55 cfm
Nännin pituus (tuumaa)2
Melunvaimennusluokka NRRJopa 30 dB
pistorasia1 1/4 (M) NPT
Temp. alue-15 - 212 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)46.36
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusPituusMax. VirtauspistorasiaHinta
SOLBERG SLCR400 äänenvaimennin 4 Fnpt Out 575 Max Cfm | AD2QLT 3TKY5 SLCR40010 "23.88 "23.875 "575 CFM4 (F) NPT€570.20
SOLBERG SLCRT050 Äänenvaimennin 1/2 Mnpt Out 25 Max CFM | AD2QLU 3TKY6 SLCRT0502 1 / 2 "14.5 "14.5 "25 cfm1/2 (M) NPT€132.08
SOLBERG SLCRT075 Äänenvaimennin 3/4 Mnpt Out 35 Max CFM | AD2QLV 3TKY7 SLCRT0752 1 / 2 "14.5 "14.5 "35 cfm3/4 (M) NPT€135.29
SOLBERG SLCRT100 Äänenvaimennin 1 Mnpt Out 42 Max Cfm | AD2QLW 3TKY8 SLCRT1002 1 / 2 "14.5 "14.5 "42 cfm1 (M) NPT€135.29
SOLBERG SLCRT150 Äänenvaimennin 1 1/2 Mnpt Out 155 Max Cfm | AD2QLY 3TKZ1 SLCRT1503 1 / 8 "14 "14 "155 CFM1 1/2 (M) NPT€158.64
SOLBERG SLCRT200 Äänenvaimennin 2 Mnpt Out 270 Max Cfm | AD2QLZ 3TKZ2 SLCRT2003 5 / 8 "18.5 "18.5 "270 cfm2 (M) NPT€181.40
SOLBERG SLCRT250 -vaimennin 2 1/2 Mnpt Out 385 Max Cfm | AD2QMA 3TKZ3 SLCRT2504 5 / 8 "23 11 / 16 "23 11 / 16 "385 CFM2 1/2 (M) NPT€320.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG SLCRT125 Äänenvaimennin 1 1/4 Mnpt Out 55 Max Cfm
€140.61 / yksikkö