SOLBERG FT-275P-600F Imusuodatin 6 Laippa 1100 Max Cfm | AE4EUA 5JRA8

SOLBERG FT-275P-600F Imusuodatin 6 Laippa 1100 Max Cfm

Varastossa
Tuote: AE4EUA Malli: FT-275P-600FRistiviite: 5JRA8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€729.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImu paljastunut suodatin
Malliavoin
Halkaisija12 "
Suodattimen tehokkuusYli 99%
SuodatinmassatPolyesteri
Suodattimen luokitus5 mikronia
Korkeus15 "
KoteloHiiliteräs
Max. Virtaus1100 cfm
Nännin pituus (tuumaa)5
pistorasia6 Laippa
Temp. alue-15 - 220 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.544
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusMax. VirtauspistorasiaHinta
SOLBERG FT-275P-600 Imusuodatin 6 (m)npt 1100 Max Cfm | AE4ETZ 5JRA7 FT-275P-60012 "15 "1100 cfm6 (M) NPT€532.49
SOLBERG FT-377P-600F Imusuodatin 6 Laippa 1800 Max Cfm | AE4EUB 5JRA9 FT-377P-600F14 3 / 4 "22 "1800 cfm6 Laippa€1,177.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG FT-275P-600F Imusuodatin 6 Laippa 1100 Max Cfm
€729.58 / yksikkö