SOLBERG FT-275P-500F imusuodatin 5 laippa 800 max CFM | AE4ETY 5JRA6

SOLBERG FT-275P-500F Imusuodatin 5 Laippa 800 Max Cfm

Varastossa
Tuote: AE4ETY Malli: FT-275P-500FRistiviite: 5JRA6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€643.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImu paljastunut suodatin
Malliavoin
Halkaisija12 "
Suodattimen tehokkuusYli 99%
SuodatinmassatPolyesteri
Suodattimen luokitus5 mikronia
Korkeus14 "
KoteloHiiliteräs
Max. Virtaus800 cfm
Nännin pituus (tuumaa)4
pistorasia5 Laippa
Temp. alue-15 - 220 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.81
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipistorasiaHinta
SOLBERG FT-275P-500 imusuodatin 5 (m) npt 800 Max Cfm | AE4ETX 5JRA5 FT-275P-5005 (M) NPT€518.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG FT-275P-500F Imusuodatin 5 Laippa 800 Max Cfm
€643.51 / yksikkö