SOLBERG FT-275P-500 imusuodatin 5 (m) npt 800 Max Cfm | AE4ETX 5JRA5

SOLBERG FT-275P-500 Imusuodatin 5 (m)npt 800 Max Cfm

Varastossa
Tuote: AE4ETX Malli: FT-275P-500Ristiviite: 5JRA5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€518.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImu paljastunut suodatin
Malliavoin
Halkaisija12 "
Suodattimen tehokkuusYli 99%
SuodatinmassatPolyesteri
Suodattimen luokitus5 mikronia
Korkeus14 "
KoteloHiiliteräs
Max. Virtaus800 cfm
Nännin pituus (tuumaa)4
pistorasia5 (M) NPT
Temp. alue-15 - 220 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.3465
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipistorasiaHinta
SOLBERG FT-275P-500F imusuodatin 5 laippa 800 max CFM | AE4ETY 5JRA6 FT-275P-500F5 Laippa€643.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG FT-275P-500 Imusuodatin 5 (m)npt 800 Max Cfm
€518.62 / yksikkö