Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLBERG 859 Suodatinelementti Polyesteri 5 mikronia | AE4ETJ 5JPZ3

SOLBERG 859 suodatinelementti polyesteri 5 mikronia

Varastossa
Tuote: AE4ETJ Malli: 859Ristiviite: 5JPZ3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinelementti
Elementin materiaaliPolyesteri
Suodatuksen tehokkuus99% 5 mikronilla
Käytetään puhaltimen nro kanssa.Yhteiset tyhjiöpumpun suodatinkotelot
Korkeus4.875 "
Sisällä Dia.3-1 / 2 "
Dia ulkopuolella.5-7 / 8 "
Nimellinen virtausnopeus110
TyyppiVaihtopatruuna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.79
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
SOLBERG 15 -elementin imusuodatin | AB3AHV 1R416 152 5 / 16 "3"4-3 / 8 "€19.66
SOLBERG 19P -elementin imusuodatin | AB3AHW 1R417 19P4.75 "3"4-3 / 8 "€36.24
SOLBERG 02 -suodatinelementti 2 mikronia AD7QNL 4FY37 021"-1-1 / 8 "€7.59
SOLBERG 10TM suodatinelementti 2 mikronia | AD7QNM 4FY38 10TM1.375 "-4"€14.95
SOLBERG 31P -suodatinelementti 5.75 Od | AD7QNN 4FY39 31P4.75 "3-5 / 8 "5-3 / 4 "€53.21
SOLBERG 231P -suodatinelementti 5.75 Od | AD7QNP 4FY40 231P9.5 "3-5 / 8 "5-3 / 4 "€95.96
SOLBERG 235P -suodatinelementti 5 mikronia AD7QPA 4FY79 235P9.625 "4-3 / 4 "7-7 / 8 "€145.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG 859 suodatinelementti polyesteri 5 mikronia
€102.64 / yksikkö