SOLA SLG 2 200 tasoitetaso alumiinia 78 tuumaa hopeaa | AB7WGB 24D654

SOLA SLG 2 200 tasoitustaso alumiini 78 tuumaa hopea

Tuote: AB7WGB Malli: SLG 2 200Ristiviite: 24D654
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€148.69 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeulontataso
tarkkuusAlle tai yhtä suuri kuin 0.75 mm / M
VäriHopea
Suorittaa loppuunAlumiini
KehysmateriaaliAlloy 6063 Alumiini
Pituus78 "
Magneetti tyyppiEi eristetty
MateriaaliAlloy 6063 Alumiini
Tasopullojen määrä1
Magneettien lukumäärä0
Plumb-injektiopullojen määrä1
Pullojen kokonaismäärä2
Vial MateriaaliAkryyli
Injektiopullon tyyppiKupla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.42
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)250.19
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaAT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 45 asteen injektiopullojen määrä (0)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
SOLA SL 2 100 tasoitetaso alumiinia 39 tuumaa hopeaa | AB7WGA 24D653 SL 239 "€106.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLA SLG 2 200 tasoitustaso alumiini 78 tuumaa hopea
€148.69 / yksikkö