SOLA SL 2 100 tasoitetaso alumiinia 39 tuumaa hopeaa | AB7WGA 24D653

SOLA SL 2 100 tasoitustaso alumiini 39 tuumaa hopea

Tuote: AB7WGA Malli: SL 2Ristiviite: 24D653
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€105.14 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeulontataso
tarkkuusAlle tai yhtä suuri kuin 0.75 mm / M
VäriHopea
Suorittaa loppuunAlumiini
KehysmateriaaliAlloy 6063 Alumiini
Pituus39 "
Magneetti tyyppiEi eristetty
MateriaaliAlloy 6063 Alumiini
Tasopullojen määrä1
Magneettien lukumäärä0
Plumb-injektiopullojen määrä1
Pullojen kokonaismäärä2
Vial MateriaaliAkryyli
Injektiopullon tyyppiKupla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)199.9
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaAT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 45 asteen injektiopullojen määrä (0)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
SOLA SLG 2 200 tasoitetaso alumiinia 78 tuumaa hopeaa | AB7WGB 24D654 SLG 278 "€137.98
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLA SL 2 100 tasoitustaso alumiini 39 tuumaa hopea
€105.14 / yksikkö