SOLA ENW 60T Elektroninen digitaalinen alumiininen 24-tuumainen AB7WFY 24D651

SOLA FIW 60T elektroninen digitaalinen taso alumiinia 24 tuumaa

Tuote: AB7WFY Malli: ENW 60TRistiviite: 24D651

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen digitaalinen taso
tarkkuusVähemmän tai yhtä suuri kuin 0.5 mm / M vakio, alle tai yhtä suuri kuin 0.75 mm / M käännettynä
VäriHopea
Suorittaa loppuuneloksoitu
Pituus24 "
MateriaaliAlloy 6063 Alumiini
Tasopullojen määrä1
Magneettien lukumäärä0
Plumb-injektiopullojen määrä1
Pullojen kokonaismäärä2
Vial MateriaaliAkryyli
Injektiopullon tyyppiKupla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)63.75
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9015304000
AlkuperämaaAT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 45 asteen injektiopullojen määrä (0)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
SOLA ENW 120 Elektroninen digitaalinen tasoalumiini 48 tuumaa | AB7WFZ 24D652 FIW 12048 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLA FIW 60T elektroninen digitaalinen taso alumiinia 24 tuumaa