Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR 76E024B ilmapistoolin jatke, 24 tuuman pituus, 1/4 tuuman halkaisija | AA8LEQ 19A849

GUARDAIR 76E024B ilmapistoolin jatke, pituus 24 tuumaa, halkaisija 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8LEQ Malli: 76E024BRistiviite: 19A849

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapistoolin jatke
PohjamateriaaliaMessinki
Halkaisija1 / 4 "
Pituus24 "
PutkimateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)61.72
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR 76E024B ilmapistoolin jatke, pituus 24 tuumaa, halkaisija 1/4 tuumaa
€13.02 / yksikkö