Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLA BX24 Box Box alumiini 24 tuumaa punainen | AB7WFV 24D648

SOLA BX24 Box Level alumiinia 24 tuumaa punainen

Varastossa
Tuote: AB7WFV Malli: BX24Ristiviite: 24D648

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikkotaso
tarkkuusVähemmän tai yhtä suuri kuin 0.5 mm / M vakio, alle tai yhtä suuri kuin 0.75 mm / M käännettynä
Väripunainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
KehysmateriaaliAlloy 6063 Alumiini
Pituus24 "
Magneetti tyyppiEi eristetty
MateriaaliAlloy 6063 Alumiini
Tasopullojen määrä1
Magneettien lukumäärä0
Plumb-injektiopullojen määrä2
Pullojen kokonaismäärä3
Vial MateriaaliAkryyli
Injektiopullon tyyppiKupla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)60.71
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaAT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 45 asteen injektiopullojen määrä (0)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusPituusHinta
SOLA BR24 laatikkotason alumiini 24 tuuman punainen | AB7WFP 24D643 BR24Alle tai yhtä suuri kuin 0.5 mm / M24 "€118.47
SOLA BR48 laatikkotaso alumiini 48 tuumaa punainen | AB7WFQ 24D644 BR48Alle tai yhtä suuri kuin 0.5 mm / M48 "€197.66
SOLA BR72 laatikkotaso alumiini 72 tuumaa punainen | AB7WFR 24D645 BR72Alle tai yhtä suuri kuin 0.5 mm / M72 "€304.09
Tarjouspyyntö
SOLA BRM24 laatikkotason alumiini 24 tuuman magneettinen punainen | AB7WFT 24D646 BRM24Alle tai yhtä suuri kuin 0.5 mm / M24 "-
Tarjouspyyntö
SOLA BX48 laatikkotason alumiini 48 tuuman punainen | AB7WFW 24D649 BX48Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0.5 mm / M vakio, alle tai yhtä suuri kuin 0.75 mm / M käännettynä48 "€120.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLA BX24 Box Level alumiinia 24 tuumaa punainen
€89.08 / yksikkö