SOLA BRM24 laatikkotason alumiini 24 tuuman magneettinen punainen | AB7WFT 24D646

SOLA BRM24 Box Level Alumiininen 24 tuuman magneettinen punainen

Tuote: AB7WFT Malli: BRM24Ristiviite: 24D646

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikkotaso
tarkkuusAlle tai yhtä suuri kuin 0.5 mm / M
Väripunainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
KehysmateriaaliAlloy 6063 Alumiini
Pituus24 "
Magneetti tyyppiRauta
MateriaaliAlloy 6063 Alumiini
Tasopullojen määrä1
Magneettien lukumäärä2
Plumb-injektiopullojen määrä2
Pullojen kokonaismäärä3
Vial MateriaaliAkryyli
Injektiopullon tyyppiKupla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.75
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)60.71
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaAT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 45 asteen injektiopullojen määrä (0)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusPituusHinta
SOLA BR24 laatikkotason alumiini 24 tuuman punainen | AB7WFP 24D643 BR24Alle tai yhtä suuri kuin 0.5 mm / M24 "€118.47
SOLA BR48 laatikkotaso alumiini 48 tuumaa punainen | AB7WFQ 24D644 BR48Alle tai yhtä suuri kuin 0.5 mm / M48 "€197.66
SOLA BR72 laatikkotaso alumiini 72 tuumaa punainen | AB7WFR 24D645 BR72Alle tai yhtä suuri kuin 0.5 mm / M72 "€304.09
Tarjouspyyntö
SOLA BX24 Box Box alumiini 24 tuumaa punainen | AB7WFV 24D648 BX24Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0.5 mm / M vakio, alle tai yhtä suuri kuin 0.75 mm / M käännettynä24 "€89.08
SOLA BX48 laatikkotason alumiini 48 tuuman punainen | AB7WFW 24D649 BX48Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0.5 mm / M vakio, alle tai yhtä suuri kuin 0.75 mm / M käännettynä48 "€120.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLA BRM24 Box Level Alumiininen 24 tuuman magneettinen punainen