HONEYWELL 1NC / 1NO SPDT Snap Action, Double Break, räjähdyssuojattu rajakytkin


Suodattaa
ampeeria: 10 , Käsivarren materiaali: Delrin , Rungon materiaali: Alumiini , Yhteydenottolomake: 1NC / 1NO SPDT Snap Action, kaksinkertainen tauko , Syvyys: 2.44 " , Sähköliitäntä: Ruuviliittimet , Korkeus: 5.75 " , IP-luokitus: Ei IP-luokitusta , NEMA-luokitus: 1, 3, 4, 6, 7, 13 , Käyttölämpötila Alue: 10 astetta 250 astetta F , Rullan halk.: 0.5 " , Rullan leveys: 0.19 " , Jännitteen luokitus: 600AC / 250DC , Leveys: 2"
TyyliMalliToimilaitteen pituusToimilaitteen sijaintiToimilaitteen tyyliLiikeKäyttövoimaMatkustaaJohdotusHinta (ei alv)
A
LSXA4K
-PuoliPyörivä pää, ei vipuaCW / CCW4 tuumaa - lbEsimatka (PT) 15 astetta max; Ylimatka (OT) 60 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 5 astetta max3/4 "-14 NPT-johto€1,805.49
A
LSXH3K
-PuoliPyörivä pää, ei vipuaCW / CCW, matala ero, matala vääntömomentti1.7 tuumaa - lbEsimatka (PT) 9 astetta max; Ylimatka (OT) 66 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 3 astetta max1/2 "-14 NPT-johto€1,861.57
A
LSXA3K
-PuoliPyörivä pää, ei vipuaCW / CCW4 tuumaa - lbEsimatka (PT) 15 astetta max; Ylimatka (OT) 60 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 5 astetta max1/2 "-14 NPT-johto€671.93
B
LSXE3K
1.3 "PuoliMäntäLineaarinen, sivu6 lbEsimatkailu (PT) enintään 0.10 tuumaa; Ylimatka (OT) 0.19 tuumaa min; Tasauspyörästö (DT) 0.045 tuumaa1/2 "-14 NPT-johto€1,970.21
C
LSXD3K
2.7 "ylinMäntä, telaLineaarinen4 lbEsimatkailu (PT) enintään 0.07 tuumaa; Ylimatka (OT) 0.19 tuumaa min; Tasauspyörästö (DT) 0.015 tuumaa1/2 "-14 NPT-johto€1,671.09
D
LSXC3K
2.31 "ylinMäntäLineaarinen4 lbEsimatkailu (PT) enintään 0.07 tuumaa; Ylimatka (OT) 0.19 tuumaa min; Tasauspyörästö (DT) 0.015 tuumaa1/2 "-14 NPT-johto€780.06
E
LSXJ3K-7A
6"ylinVaaputikkuvaappua10 oz.Esimatka (PT) 1 tuumaa1/2 "-14 NPT-johto€1,861.94

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?