Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLA / HEVI-DUTY SDN10-24-480C DC-virtalähde 24vdc 10a 47-63hz | AA2GBT 10G785

SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-480C tasavirtalähde 24vdc 10a 47-63hz

Varastossa
Tuote: AA2GBT Malli: SDN10-24-480CRistiviite: 10G785

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€904.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRedundantti tasavirtalähde
Kotelon materiaaliMetalli
Syvyys4.36 "
Korkeus4.85 "
Pidä aikaaYli 40 ms
Hz47 ja 63
Tulojännite380 - 480 VAC
AsennusDIN-kisko
Käyttölämpötila alue-25 astetta 60 astetta C.
Lähtövahvistimet10
LähtömeluAlle 100 mV
Lähtöjännite24 VDC
Huippuvahvistimet12
Power Rating240W
TilailmaisimenVihreä / keltainen / punainen LED
TyyliVaihtaminen
Leveys2.36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.32
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8504409530
AlkuperämaaPH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusPower RatingLeveysHinta
SOLA / HEVI-DUTY SDN40-24-480C DC-virtalähde 24vdc 40a 47-63hz | AA2GBX 10G790 SDN40-24-480C7.09 "5.51 "960W11.1 "€1,924.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-480C tasavirtalähde 24vdc 10a 47-63hz
€904.50 / yksikkö