EATON C-sarjan kotelon katkaisijoiden pultti


Eaton-sarjan C-sarjan koteloituja katkaisijoita käytetään ryhmäkeskuksissa, kytkintauluissa, moottorin ohjauskeskuksissa ja väyläsovelluksissa.

Suodattaa
AIC-luokitus: 14 kAIC @ 480 V , Kehyksen tyyppi: GHB , Jännite: 277V
TyyliMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta (ei alv)
A
GHBS2020D
20A2-
Tarjouspyyntö
A
GHBS1020D
20A1-
Tarjouspyyntö
A
GHBS2030D
30A2€1,135.91
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Näissä MCCB:issä on ei-vaihdettava, lämpömagneettinen laukaisumekanismi, joka välttää häiritsevän laukaisun lievissä ylikuormituksissa ja avaa piirin automaattisesti ylivirran sattuessa.
  • Niiden kaksinapainen rakenne tarjoaa 14 kAIC:n keskeytysluokituksen 480 VAC:lla, ja kompakti rakenne minimoi paneelin koon.
  • Niissä on pistokeasennus, joka helpottaa asennusta ja vähentää tilankulutusta, mikä tekee niistä ihanteellisia ahtaissa tiloissa.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Quicklag-katkaisija?

Quicklag-sarjan MCB:issä on teräsrungon kalibrointi, keskilaukaisuasennon osoitin ja kaarikourut jokaisessa pylväässä, ja niiden arvot ovat jopa 100

Mikä on ylikuormituskapasiteetti?

Ylikuormituskapasiteetti määritellään korkeimmaksi ylivirtatasoksi, jonka katkaisija voi keskeyttää ja jatkaa suojaamista ylikuormituksilta.

Mikä on oikosulku?

Kun piiri sallii virran kulkea tahatonta polkua pitkin pienellä impedanssilla tai ilman impedanssia, seurauksena on yleensä ylimääräinen teho, joka saattaa vahingoittaa laitetta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?