Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLA / HEVI-DUTY SDN40-24-480C DC-virtalähde 24vdc 40a 47-63hz | AA2GBX 10G790

SOLA/HEVI-DUTY SDN40-24-480C tasavirtalähde 24vdc 40a 47-63hz

Varastossa
Tuote: AA2GBX Malli: SDN40-24-480CRistiviite: 10G790
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
€1,712.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRedundantti tasavirtalähde
Kotelon materiaaliMetalli
Syvyys7.09 "
Korkeus5.51 "
Pidä aikaaYli 20 ms
Hz47 ja 63
Tulojännite380 - 480 VAC
AsennusDIN-kisko
Käyttölämpötila alue-25 astetta 60 astetta C.
Lähtövahvistimet40
LähtömeluAlle 100 mV
Lähtöjännite24 VDC
Huippuvahvistimet45
Power Rating960W
TilailmaisimenVihreä / keltainen / punainen LED
TyyliVaihtaminen
Leveys11.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6775
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8504409540
AlkuperämaaPH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusPower RatingLeveysHinta
SOLA / HEVI-DUTY SDN10-24-480C DC-virtalähde 24vdc 10a 47-63hz | AA2GBT 10G785 SDN10-24-480C4.36 "4.85 "240W2.36 "€805.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SDN40-24-480C tasavirtalähde 24vdc 40a 47-63hz
€1,712.64 / yksikkö