DAYTON Puhallin 12 1/4 tuumaa, teräs


Suodattaa
Laakerin tyyppi: pallo , CFM @ 4.000-in. SP: 1455 , Purkauskorkeus (tuumaa): 7 , Purkausleveys (tuumaa): 6 , Asunnon viimeistely: Harmaa paistettu polyesteriepoksi , Kotelon korkeus: 19.187 " , Kotelon pituus: 19.25 " , Kotelon materiaali: Teräs , Kotelon leveys: 6" , Hz: 60 , Imuläpimitta: 7-1 / 4 " , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Tulolämpötila: 250 astetta F. , Moottorin eristys: Luokka F , Moottorin tyyppi: Kolme vaihetta , vaihe: 3 , Kierto: CW , Akselin halkaisija: 1 3 / 16 " , Tyyppi: Drive-paketilla , Jännite: 230/460 , Pyörän halkaisija: 12 1 / 4 " , Pyörän materiaali: Teräs , Pyörän leveys: 4.5 "
TyyliMalliPuhaltimen kierroslukudBA @ 5 jalkaaTäyden kuorman ampeeritMoottorin koteloMoottorin runkoMoottori HPMoottorin kierroslukuHinta (ei alv)
A
7C279
3160788.0/4.0Täysin suljettu182T33525€3,423.43
A
7C240
3160787.6/3.8Avaa tippuminen145T33475€3,225.48
A
7C280
3390798.0/4.0Täysin suljettu182T33525€3,435.13
A
7C241
3390797.6/3.8Avaa tippuminen145T33475€3,237.08
A
7C242
36858212.8/6.4Avaa tippuminen182T53495€3,309.88
A
7C281
36858212.2/6.1Täysin suljettu184T53505€4,055.70
A
7C243
37508212.8/6.4Avaa tippuminen182T53495€3,318.18
A
7C282
37508212.2/6.1Täysin suljettu184T53505€4,064.01
A
7C313
38708412.2/6.1Täysin suljettu184T53505€4,190.08
A
7C244
38708412.8/6.4Avaa tippuminen182T53495€3,444.25

Puhallin 12 1/4 tuumaa, teräs

Daytonin hihnakäyttöiset radiaalipuhallinpuhaltimet tuottavat korkeapaineisen ilmavirran työntämään lämmintä tai kylmää ilmaa ulos kemiallisten prosessien, ilmanvaihdon, pneumaattisen kuljetuksen ja kuivauksen sovelluksissa. Näissä puhaltimissa on teräskotelo, jossa on harmaa polyesteripohjainen epoksipinnoite ja teräsvanteet, joissa on itsepuhdistuvat säteittäiset terät. Ne tarjoavat joustavuutta pyörimisnopeuksien suhteen, koska moottori ei ole suoraan yhteydessä pyörän liikkuviin osiin. Valitse joukko näitä puhaltimia, joiden puhallinnopeudet vaihtelevat välillä 3160 - 3870 rpm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?