Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE VHN4-4FV -liitinnippa 1 / 4-18 Runkoteräs | AF6WNN 20LJ23

SNAP-TITE VHN4-4FV-liittimen nippa 1/4-18 runko terästä

Varastossa
Tuote: AF6WNN Malli: VHN4-4FVRistiviite: 20LJ23

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
Rungon materiaaliTeräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuunsinkki
Virtausnopeus3.8 gpm
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine6500 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
SammutaKyllä
HihamateriaaliTeräs
Kierteen koko1 / 4 "-18
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)3.34
Laivan pituus (cm)11.11
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVenttiilin suunnitteluKehon kokoYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliHinta
SNAP-TITE PEAN4-4F -liitinnippa 1 / 4-18 Runkoteräs | AF6VMJ 20LF64 PEAN4-4Fkullanmuru-FNPT3.8 gpm-3000 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€21.09
SNAP-TITE PEAN4-4M -liitinnippa 1 / 4-18 Runkoteräs | AF6VMK 20LF65 PEAN4-4Mkullanmuru-MNPT5 gpm-3000 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€22.21
SNAP-TITE PHN4-4F -liitinnippa 1 / 4-18 Runkoteräs | AF6WCW 20LF91 PHN4-4Fkullanmuru-FNPT3.8 gpm-11,000 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€11.21
SNAP-TITE PHN4-4M -kytkinnippa 1 / 4-18 Runkoteräs | AF6WCX 20LF92 PHN4-4Mkullanmuru-MNPT3.8 gpm-11,000 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€11.01
SNAP-TITE VEAN4-4F -liitinnippa 1 / 4-18 1/4 tuuman runkoteräs | AF6WLA 20LH64 VEAN4-4Fkullanmuru1 / 4 "NPTF3.8 gpm1.625 "3000 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€39.82
SNAP-TITE VEAN4-4FV -liitinnippa 1 / 4-18 Runkoteräs | AF6WLB 20LH65 VEAN4-4FVkullanmuru-FNPT3.8 gpm-3000 psi-20 - 375 astetta FVitoton€69.65
SNAP-TITE VEAN4-4M -liitinnippa 1 / 4-18 1/4 tuuman runkoteräs | AF6WLC 20LH66 VEAN4-4Mkullanmuru1 / 4 "NPTF3.8 gpm2 7 / 32 "3000 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€44.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE VHN4-4FV-liittimen nippa 1/4-18 runko terästä
€28.10 / yksikkö