Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE VHC16-16EF -liittimen runko 1-5 / 16-12 1 tuuman runko terästä | AF6WLR 20LH79

SNAP-TITE VHC16-16EF-liittimen runko 1-5/16-12 1 tuuman runko terästä

Varastossa
Tuote: AF6WLR Malli: VHC16-16EFRistiviite: 20LH79

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€535.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Laakerimateriaali440 Ruostumaton teräs
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko1"
Yhteyden tyyppiUNF
Suorittaa loppuunsinkki
Virtausnopeus35 gpm
Pituus2 61 / 64 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine2000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
SammutaKyllä
HihamateriaaliTeräs
Kierteen koko1-5 / 16 "-12
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoVirtausnopeusPituusMax. PaineKierteen kokoHinta
SNAP-TITE VHC4-4EF -kytkimen runko 9 / 16-18 1/4 tuuman runko terästä | AF6WMA 20LH87 VHC4-4EF1 / 4 "3.8 gpm1 13 / 16 "6500 psi9 / 16 "-18€52.78
SNAP-TITE VHC6-6EF -liittimen runko 3 / 4-16 3/8 tuuman runko terästä | AF6WMG 20LH93 VHC6-6EF3 / 8 "5 gpm2 13 / 64 "4500 psi3 / 4 "-16€78.79
SNAP-TITE VHC8-8EF -liittimen runko 3 / 4-16 1/2 tuuman runko terästä | AF6WMP 20LJ01 VHC8-8EF1 / 2 "14 gpm2 13 / 64 "4000 psi3 / 4 "-16€72.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE VHC16-16EF-liittimen runko 1-5/16-12 1 tuuman runko terästä
€535.09 / yksikkö