IMPERIAL 800-sarjan Polarshield-letkut automaattisella sulkuventtiilillä


Suodattaa
Murtumispaine: 4000 PSI , Liitäntäkoko: 1/4 "Nainen , Asennusmateriaali: Messinki , Työpaine: 800 PSI
TyyliMalliKulmaVäriLetkun materiaalieräPituusLetkujen määräTyyppiHinta (ei alv)
A
805-MRS
0 TutkinnotPunainen, keltainen, sininen sarjaKumi Kevlar (R) (R) -vahvikkeellaLatausletkusarja60 "3Jäähdytys ja ilmastointi€94.87
B
806-MRS
0 TutkinnotPunainen, keltainen, sininen sarjaKumi Kevlar (R) (R) -vahvikkeellaLatausletkusarja72 "3Jäähdytys ja ilmastointi€101.55
C
803-KCS
0 TutkinnotPunainen, keltainen, sininen sarjaKumi Kevlar (R) -vahvikkeellaLatausletkusarja36 "3Jäähdytys ja ilmastointi€89.15
C
806-KCS
0 TutkinnotPunainen, keltainen, sininen sarjaKumi Kevlar (R) -vahvikkeellaLatausletkusarja72 "3Jäähdytys ja ilmastointi€68.17
D
803-MRB
0 TutkinnotsininenKumi Kevlar (R) -vahvikkeellaYksittäinen letku36 "1Jäähdytys ja ilmastointi€22.18
E
803-MRY
0 TutkinnotKeltainenKumi Kevlar (R) -vahvikkeellaYksittäinen letku36 "1Jäähdytys ja ilmastointi€24.31
F
803-MRR
0 TutkinnotpunainenKumi Kevlar (R) -vahvikkeellaYksittäinen letku36 "1Jäähdytys ja ilmastointi€22.12
D
805-MRB
0 TutkinnotsininenKumi Kevlar (R) -vahvikkeellaYksittäinen letku60 "1Jäähdytys ja ilmastointi€28.70
E
805-MRY
0 TutkinnotKeltainenKumi Kevlar (R) -vahvikkeellaYksittäinen letku60 "1Jäähdytys ja ilmastointi€29.27
F
805-MRR
0 TutkinnotpunainenKumi Kevlar (R) -vahvikkeellaYksittäinen letku60 "1Jäähdytys ja ilmastointi€26.33
G
800 MBS
30 TutkinnotPunainen, keltainen, sininen sarjaKumi Kevlar (R) -vahvikkeellaAdapteriletkusarja6"3Palloventtiili€98.20

800-sarjan Polarshield-letkut automaattisella sulkuventtiilillä

Imperial 800 -sarjan latausletkusarjoissa on monikylmäaineen nailoneste, joka on yhteensopiva kaikkien CFC-, HFC- ja HCFC-kylmäaineiden kanssa. Imperial PolarShield -latausletkut täyttävät UL-1963, SAE-J2196 & EPA: n vaatimukset lujuuden, paineen ja kylmäaineen läpäisyn suhteen. Nämä latausletkut on varustettu 1/4 tuuman naaras messinkiliittimillä ja niissä on 4000 psi: n räjähdyspaine ja 800 psi: n käyttöpaine. Ne on valmistettu Kevlar-vahvistetusta kumista ja tarjoavat turvakertoimen 5: 1. Valitse laajasta Imperial-letkusarjasta, saatavana 36, ​​60 ja 72 tuuman pituuksina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?