Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE VEAN6-6FV Kytkinnippa 3 / 8-18 Runkoteräs | AF6WLE 20LH68

SNAP-TITE VEAN6-6FV Liitinnippa 3/8-18 Runko terästä

Varastossa
Tuote: AF6WLE Malli: VEAN6-6FVRistiviite: 20LH68

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
Rungon materiaaliTeräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuunsinkki
Virtausnopeus5 gpm
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine3000 psi
Käyttölämpötila alue-20 - 375 astetta F
TiivistemateriaaliVitoton
SammutaKyllä
HihamateriaaliTeräs
Kierteen koko3 / 8 "-18
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.34
Laivan pituus (cm)11.11
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliVenttiilin suunnitteluHinta
SNAP-TITE PEAN6-6F -liitinnippa 3 / 8-18 Runkoteräs | AF6VML 20LF66 PEAN6-6FFNPT5 gpm-3000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€122.05
SNAP-TITE PHN6-6F -liitinnippa 3 / 8-18 3/8 tuuman runkoteräs | AF6WCY 20LF93 PHN6-6FFNPT7.2 gpm1 33 / 64 "11,000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€13.49
SNAP-TITE PHN6-6M -liitinnippa 3 / 8-18 3/8 tuuman runkoteräs | AF6WCZ 20LF94 PHN6-6MMNPT7.2 gpm63 / 64 "11,000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€13.39
SNAP-TITE VEAN6-6F -liitinnippa 3 / 8-18 3/8 tuuman runkoteräs | AF6WLD 20LH67 VEAN6-6FNPTF5 gpm1 55 / 64 "3000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€57.91
SNAP-TITE VEAN6-6M -liitinnippa 3 / 8-18 3/8 tuuman runkoteräs | AF6WLF 20LH69 VEAN6-6MNPTF5 gpm2.156 "3000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€57.91
SNAP-TITE VHN6-6F -liitinnippa 3 / 8-18 3/8 tuuman runkoteräs | AF6WNT 20LJ27 VHN6-6FNPTF5 gpm1 27 / 32 "4500 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€31.51
SNAP-TITE VHN6-6FV -liitinnippa 3 / 8-18 Runkoteräs | AF6WNU 20LJ28 VHN6-6FVFNPT5 gpm-4500 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€35.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE VEAN6-6FV Liitinnippa 3/8-18 Runko terästä
€88.70 / yksikkö