Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE SVHN24-24F Nänni 1-1 / 2-11-1 / 2 1-1 / 2 tuuman runko ruostumatonta terästä | AF6WHF 20LG94

SNAP-TITE SVHN24-24F Nippa 1-1/2-11-1/2 1-1/2 tuuman runko ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF6WHF Malli: SVHN24-24FRistiviite: 20LG94

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,097.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Kehon koko1.5 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus72 gpm
Pituus3.125 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine1500 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
SammutaKyllä
Hihamateriaali316 Ruostumaton teräs
Kierteen koko1-1/2"-11-1/2
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. PaineHinta
SNAP-TITE SPHN24-24F Nänni 1-1 / 2-11-1 / 2 1-1 / 2 tuuman runko ruostumatonta terästä | AF6WEU 20LG36 SPHN24-24FNPT110 gpm2.437 "3000 psi€482.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE SVHN24-24F Nippa 1-1/2-11-1/2 1-1/2 tuuman runko ruostumatonta terästä
€1,097.11 / yksikkö